עוגן כימי דו קומפוננטי WIT-C
עוגן כימי דו קומפוננטי WIT-C
עוגן כימי ייבוש מהיר
מתאים למגוון רחב של שימושים
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט:
903415300
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
בסיס כימי
ויניליאסטר
אקדח יישום מתאים
אקדח סיליקון / מרק
תכולה
300 ml
מפרטי מוצרים
בסיס כימי
ויניליאסטר
אקדח יישום מתאים
אקדח סיליקון / מרק
תכולה
300 ml
מוצרים קשורים
דסקית שטוחה מגולוונת DIN 125
9
מידות
צפה בכל המידות
דיסק חיתוך 9" 3*230 מ"מ לפלדה ומתכות
669202303
דיסק חיתוך חזק עם ביצועים גבוהים במיוחד לעבודות קשות
כושר חיתוך אופטימלי עם אורך חיי דיסק ארוך
התנגדות לשבירה גבוהה
עומד בדרישות הבטיחות המקסימליות בהתאם לתקן האירופאי
EN 12413
הוסף לעגלה
משאבה ידנית לניקוי קדחים
903990001
הוסף לעגלה
אפוקסי טהור WIT PE1000 תקן בטון סדוק וסיסמי
5918605585
אפוקסי טהור לעומסים גבוהים במיוחד.
זמן ייבוש איטי , אידיאלי לקדחים גדולים ועמוקים.
תקן לבטון סדוק ורעידות אדמה C1 ו C2.
מאושר להתקנה בקדחי יהלום , בקדחים מוצפים ומתחת למים.
מתאים לעיגון מבני מתכת , פרופילי מתכת כבדים במיוחד, מבני עץ, סוגרים וכו'.
מתאים לעיגון קוצים הרחבות ותוספות מבניות, עיגון וחיבור תקרה וקירות, הרחבת מבנים נושאי עומס קונסטרוקטיבי , חיזוק מבנים נושאי עומס קוטנסטרוקטיבי , עיגון מרפסות וחופות ועוד.
הוסף לעגלה
עוגן כימי WIT-PM 200 עם תקן ETA
5918242300
עוגן כימי מתקדם על בסיס ויניליאסטר עם תקן ETA
ללא סטירין
זמן ייבוש מהיר
אוניברסלי - מאושר לעיגון בבטון , בלוק חלול ולבנים
הוסף לעגלה
מקדחי SDS לבטון ראש צלב
מקדח SDS איכותי לבטון
ראש צלב לקידוח מהיר
ליבה מחוזקת
מגוון קטרים ואורכים
הוסף לעגלה
אקדח הזרקה מקצועי לחיצה אחידה לתרמילים 310 מ"ל
8913101
עיצוב קשיח, פתוח למחצה, עשוי פלדה עם מנגנון הזנה.
העברת כוח מיידית למוט הדחיפה, יחס של 1:14.
חזק ועמיד לאורך זמן.
הוסף לעגלה
אקדח מהיר מקצועי לתרמילי סיליקון ומרק
89100
קל ונוח לשימוש.
בעל יחידת שחרור מהיר.
הוסף לעגלה
מוטות הברגה מגולוונים חוזק 4.8
9
מידות
צפה בכל המידות
אום משושה מגולוון DIN 934
20
מידות
צפה בכל המידות
לא מאפשר להמשיך בגלל האזהרות הבאות:
עוגיות
העוגיות עוזרות לנו לספק את שירותינו. על ידי השימוש בשירותים שלנו אתה מסכים לשימוש שלנו בעוגיות.
הצג מדיניות עוגיות
אשר