ברוכים הבאים לוירט ישראל ! להרשמה או .
סגור
העדפות
חפש

אביזרים לכלי עבודה חשמליים/ נטענים/ פניאומטיים

מוצרים פופולריים מהקטגוריה אביזרים לכלי עבודה חשמליים/ נטענים/ פניאומטיים

מפתח לפתיחת פוטר

69216110
  • מפתח לפתיחת פוטר
  • מיועד לפתיחה וסגירה של פוטרים
  • עיצוב ארגונומי לנוחות עבודה
  • עשוי מחומרים עמידים ויציבים
  • מתאים לפוטר בגדלים שונים
  • כלי עבודה מקצועי לשימוש במגוון תחומים

משמנת אוטומטית זעירה 3/8"

699070338
  • לחיבור ישיר למכשירים ניידים עם יכולת מדידה אופטימלית.
  • לחץ הפעלה של 6 באר.
  • טמפרטורת עבודה של +5°C עד +50°C.
  • ניתן לבחור כל כיוון זרימה.

משמנת אוטומטית זעירה 1/4"

699070314
  • לחץ עבודה 6 באר.
  • ניתן לבחור כיוון זרימה.
  • מיכל שימון לכלים פנאומטיים.

מתאם זוויתי למברגה

7139207

מתאם זוויתי למברגה ZEBRA

6149000
  • מתאם זוויתי איכותי עשוי פלדה מוקשה במיוחד
  • מאפשר מקסימום מומנט של 57NM ,מהירות סיבוב של 2,000 סל"ד
  • אחיזה רכה ב-360°, מתכווננת 
  • עיצוב קומפקטי
  • מתאים במיוחד לכל משימות הברגה במקומות צפופים וקשים לגישה
  • מחזיק ביט מגנטי בגודל 1/4 אינץ' עם צ'אק לשינוי מהיר
  • עצירה בטוחה לברגים באמצעות כוח מגנטי.
  • מתאים לכל הביטים הסטנדרטיים, ולמקדחי ביטים עם תושבת C6.3 ו-E6.3

פוטר אוניברסלי 1/2 UNF 1.5-13 MM

692838135

עם נעילה אוטומטית 

למקדחים בקוטר 1.5-13 מ"מ

פוטר למקדח 0.4-6.0 מ"מ

7139204

למקדחים בקוטר 0.4-6 מ"מ

צינור אוויר 10 מטר עם מחברים 8\3

69888
  • קוטר 3/8" אורך 10 מטר.

תיק קומבו לנשיאת כלים

715930223
  • תיק איכותי הכולל ידית נשיאה ורצועה.
  • כולל בסיס פלסטיק קשה.
  • מידות 440X250X340 מ"מ.

אביזרים לכלי עבודה חשמליים/ נטענים/ פניאומטיים