ברוכים הבאים לוירט ישראל ! להרשמה או .
    סגור
    מסננים
    העדפות
    חפש

    פטישי אוויר

    מוצרים פופולריים מהקטגוריה פטישי אוויר

    איזמל פניאומטי 5 חלקים MASTER

    7037121
    • איזמל פנאומטי חזק במיוחד ועוצמתי עם חלוקת משקל אופטימלית ושיכוך רעידות.
    • אידיאלי לכל עבודות הפחחות, כולל חילוץ של לוחות גוף, הסרה גסה של ציפויים או הסרת חלודה מחלקי מתכת.
    • עמיד במיוחד ומבודד מפני קור.
    • בית יציב ומכוסה גומי חלקית.
    • מאוד שימושי וידידותי למשתמש.
    • ידית ארגונומית חסינת החלקה.
    • ניתן לשלוט בעוצמה באופן רציף ומדויק.
    • טריגר מתכוונן.
    • נרתיק פלסטיק פרקטי ומגוון רחב של אביזרים כלול.
    • כולל קפיץ שמירה וצ'אק אלטרנטיבי מהיר להחלפת אזמל נוח, ו-5 אזמלים עשויים מפלדה מיוחדת לחיי כלים ארוכים.

    פטיש אוויר 1129 NM רוטט לבן הינע 1/2

    7037560
    • מנגנון דפיקה כפול באיכות מעולה.
    • יחס עוצמה-משקל אולטימטיבי.
    • כפתור סיבובי בעל 6 מצבי כוח לפעולה קדימה\אחורה.
    • ידית ארגונומית מצופה גומי לאחיזה בטוחה ויציבה.

    פטיש אוויר מיני הינע 1/2 MASTER 1100NM

    57143080
    • פטיש אויר מיני איכותי פלסטיק חזק מחוזק פיברגלס, עם ערכי ביצועים מעל הממוצע.
    • יחס הספק למשקל מעולה.
    • עד 1100 ננומטר מקסימום, מומנט פתיחה.
    • במשקל של 1.1 ק"ג בלבד.
    • ערכי ביצועים מקסימליים אמינים וחיי שירות ארוכים.
    • מנגנון פטיש וצילינדר איכותי עם מנוע 7 דיסקים ייחודי.
    • הגדרת כוח 4 שלבים עם אפשרות עבודה ביד אחת.
    • התאמה מיטבית וידידותית למשתמש.
    • ידית ארגונומית במיוחד עם רכיבי אחיזה רכים והדק מדויק.

    פטיש אוויר רוטט הינע 1" קצר 2440NM MASTER

    7037730
    • פטיש דופק עוצמתי ואמין עם בניית פיתול מהירה.
    • אידיאלי להחלפת צמיגים ברכבים.
    • מידת בורג מקסימלית M27.
    • יחידת מאוזנת היטב במכלול אלומיניום.
    • אורך חיים ארוך ופיזור אופטימלי של מרכז כוח המשיכה.
    • ידית ארגונומית מצופה גומי.
    • הדק ידידותי ומתכוונן לסיבוב שמאלה/ ימינה.
    • מנגנון פין דפיקה באיכות גבוהה במיכל שמן עם מנוע ששה להבים.

    פטיש אויר פרימיום קל (1.98 קילו) שחור 1/2

    57143010
    • יחס הספק למשקל מעולה.
    • עד מקסימום 1321 ננומטר שחרור מומנט.
    • משקל של 1.98 ק"ג.
    • ערכי ביצועים מקסימליים אמינים וחיי שירות ארוכים.
    • מנגנון אימפקט כפול איכותי וצילינדר מאוזן עם מנוע 6 דיסקים.
    • הגדרת כוח 4 שלבים עם היפוך נוח ביד אחת מבטיחה התאמה מיטבית וידידותית למשתמש עבור היישום הרלוונטי.
    • טיפול טוב עם ידית עמידה להחלקה, שליטה אופטימלית ורמת קול נמוכה.
    • אחיזה רכה ארגונומית במיוחד עם הדק רגיש ומשתיק משולב.

    פטיש אויר רוטט הינע 1/2 MASTER 569 NM

    7037360
    • ביצועים גבוהים עד לפיתול יחסי של 569 Nm.
    • מומנט סגירה מתכװנן בארבעה מצבים.
    • עם פיתול שחרור תמידי.
    • יציאת אװיר פליטה דרך הידית עם חיבור למערכת פליטה.
    • בוכנת הילוך אחורי יעילה המאפשרת הפעלה ביד אחת.
    • מנגנון דפיקה יעיל ביותר עם פיתול נבנה מהיר, כמעט ללא רעידות גם בעומס.
    • מנגנון דפיקה מוזן סיכה קבועה לאורך חיים ארוך במיוחד.
    • ידית ארגונומית בעלת מרכז איזון.

    פטיש אויר רוטט הינע 3/4" 1500NM MASTER

    7037700
    • פטיש עוצמתי במיוחד עם הינע מרובע ארוך.
    • אידיאלי לעבודות שירות במשאיות, אוטובוסים, ובמיכון חקלאי.
    • מכלול אלומיניום מאוזן נוקשה.
    • ידית ארגונומית, הדק נוח להחלפת כיוון. 
    • מנגנון דפיקה באיכות גבוהה ללא פין.

    שמן לכלים פנאומטים 1L

    8930505
    • שמן מיוחד ואיכותי לכלים פנאומטיים
    • הגנה בפני בלאי וקורוזיה
    • פעיל ויעיל גם בטמפ' נמוכות
    • ללא סיליקון וחומצות

    פטישי אוויר