אומים

מוצרים פופולריים מהקטגוריה אומים

אום כתר מגולוון 8 מחורץ DIN 935 מידה M36X1,5

345363
  • מידה: ‎M36×1.5

  • תקן: DIN 935

  • דרגת חוזק: ‎8

  • ציפוי: מגולוון

  • מבנה כתר מחורץ לנעילה עם פין אבטחה

  • מסייע במניעת התרופפות תחת עומסים ורטט

  • מתאים ליישומים מכניים ותעשייתיים

אום כתר מחורץ פלדה פסיעה עדינה DIN 937 steel 22 H מידה M16X1,5

3456161
  • אום כתר מחורץ

  • תקן: DIN 937

  • חומר: פלדה

  • פסיעה עדינה: ‎M16×1.5

  • גובה: ‎22 H

  • מיועד לנעילה עם פין אבטחה

  • מתאים לשימושים מכניים ותעשייתיים

אום מרובע שטוח פלדה DIN 557 מידה 16 פסיעה 2 מ"מ

337000016
  • אום מרובע שטוח פלדה DIN 557

  • מידה M16 עם פסיעה 2 מ״מ

  • מתאים לחיבורים והידוק במגוון יישומים

  • מבנה מרובע לאחיזה ויציבות טובה

  • עשוי פלדה חזקה ועמידה לשימוש מקצועי

אום משושה חוזק 8 מגולוון ISO 4032 מידה M18

317918
  • אום משושה מגולוון ISO 4032

  • דרגת חוזק 8

  • מידה M18

  • מתאים לחיבורים והידוק בתעשייה ובבנייה

  • ציפוי מגולוון להגנה מקורוזיה וחלודה

  • עמיד וחזק לשימוש מקצועי

אום נעילה DIN 980 V steel 10 מידה M10

369410
  • אום נעילה DIN 980 V steel

  • חומר: פלדה

  • מידה: M10

  • תצורת V (צורת ראש ייחודית לפי התקן)

  • מתאים לשימושים עם דרישות נעילה נגד רטט

  • איכות לתחזוקה והתקנה מקצועית

אום פלאנג' MBN 13023 steel 8 flake zinc silver מידה 10X1.5

2649110
  • מידה: ‎M10×1.5

  • תקן: MBN 13023

  • חומר: פלדה

  • דרגת חוזק: ‎8

  • ציפוי: Flake Zinc Silver

  • מבנה פלאנג' לפיזור עומס ושיפור יציבות החיבור

  • עמידות גבוהה בפני קורוזיה

  • מתאים ליישומים מכניים ותעשייתיים

הוחלף ל 2639606 אום פלאנג' משונן משושה מגולוון לבורג שלדות מידה 6

2736

הוחלף ל 2639606 אום פלאנג' משונן משושה מגולוון לבורג שלדות מידה 6

יוחלף ל 2639608 אום פלאנג' משונן משושה מגולוון לבורג שלדות מידה 8

2738

יוחלף ל 2639608 אום פלאנג' משונן משושה מגולוון לבורג שלדות מידה 8

יוחלף ל 2639612 אום פלאנג' משונן משושה מגולוון לבורג שלדות מידה 12X1.5

273012

יוחלף ל 2639612 אום פלאנג' משונן משושה מגולוון לבורג שלדות מידה 12X1.5

יוחלף ל 2639616 אום פלאנג' משונן משושה מגולוון לבורג שלדות מידה 16X1.5

273016

יוחלף ל 2639616 אום פלאנג' משונן משושה מגולוון לבורג שלדות מידה 16X1.5

כיסוי ראש משושה לבורג\אום שחור M8 קוטר 13 מ"מ

59810893
  • מידה: M8
  • קוטר חיצוני: 13 מ"מ

  • צבע: שחור

  • מיועד להגנה על ראשי ברגים ואומים מפני חלודה, לכלוך ופגיעות

  • משפר מראה אסתטי ומונע פציעות ממגע בקצוות חדים

  • עשוי חומר עמיד וגמיש להתקנה קלה והחזקה יציבה

  • מתאים לשימוש ברכב, תעשייה, ריהוט ויישומים כלליים

אומים