כלי עבודה חשמליים

מוצרים פופולריים מהקטגוריה כלי עבודה חשמליים

790 שח - אקדח דבק חם אלקטרוני דגם HKP 220

57072001
  • דגם: HKP 220

  • חימום מהיר ובקרה אלקטרונית מדויקת

  • מתאים לעבודה רציפה ומקצועית

  • מיועד לעבודות הדבקה בתעשייה, תחזוקה ומלאכה

מרסס צבע חשמלי 800W WORKSHOPR

37175501
  • שיטת ריסוס בלחץ נמוך מספקת כיסוי מעולה
  • חיסכון משמעותי של חומר
  • חומרים שניתנים לריסוס צבעים שניתנים לדילול,חומרי בסיס, צבעים דו רכיביים, אמאייל שקוף משמרי עץ
  • לא מתאים לצבעי קיר וחומרי ציפוי המכילים חומצה

משחזת 5 אינץ חשמלית 750 W

57070150

● מתאימה לחיתוך, ליטוש והשחזה של מגוון חומרים
● הספק מנוע: 750W
● מהירות סיבוב גבוהה המאפשרת עבודה מהירה ויעילה
● מבנה ארגונומי לאחיזה נוחה ובטוחה
● כוללת ידית צד לאחיזה משופרת ובקרה
● מתאים לשימוש מקצועי וביתי

משחזת זווית "4.5 (115 מ"מ) 1100W

5717086010
  • משחזת זוויתית קומפקטית 4.5" (115 מ"מ)

  • הספק עבודה 1100 וואט לעבודה רציפה ויעילה

  • מתאימה לחיתוך, השחזה וליטוש מתכות וחומרים קשים

  • גוף ארגונומי לאחיזה נוחה ובטוחה

  • כוללת מגני דיסק ומתאימה לדיסקים סטנדרטיים

פטישון קודח חשמלי 3.2J ERHD-28 MLS

5717002011
  • פטישון קל בעל עוצמת דפיקה של 3.2J לקידוח.
  • קידו עם דפיקה וחציבה קלה.
  • יכולת שינוי כיוון הסיבוב.
  • קל משקל.

מקדחה חשמלית 13 מ"מ 650 וואט EDI-13K

5717001011
  • מקדחה קלת משקל.
  • 650W.
  • פוטר עד 13 מ"מ ממתכת.
  • מברגה בעלת קידוח מהיר ואורך חיים ארוך במיוחד.

אקדח אוויר חם דיגיטלי LCD HLG 2300LE משופר MASTER

57072521
  • קל משקל ונוח לשימוש.
  • ניתו לשמור הגדרות בלוח LCD. 
  • חיי מנוע ארוכים.
  • הטמפרטורה ועוצמת האוויר ניתנים לכיוונון. 

מערבל צבע 1600 וואט

371790029
  • לערבול צבע ודבק
  • כולל מוט ערבול
  • װסת מהירות

כלי עבודה חשמליים

מוצרים שנצפו לאחרונה