כלי עבודה פניאומטיים

מוצרים פופולריים מהקטגוריה כלי עבודה פניאומטיים

פטיש אוויר רוטט הינע 1" קצר MASTER 2440Nm

7037750

● פטיש אוויר רוטט עם הינע 1" קצר

● מומנט פיתול מקסימלי של 2440Nm

● מתאים לעבודות כבדות בתעשייה ובתחזוקה

● מספק עוצמה גבוהה ועמידות לאורך זמן

● אידיאלי לפירוק והידוק ברגים במכונות ורכבים

איזמל פניאומטי 5 חלקים MASTER

7037121

פטיש אוויר פנאומטי מקצועי לעבודות פחחות, הסרת חלודה, הסרת ציפויים והפרדת חלקי מתכת. מבנה עמיד עם שיכוך רעידות ואחיזה ארגונומית לנוחות עבודה מרבית.

יתרונות

  • מבנה חזק עם שיכוך רעידות ובידוד מפני קור.
  • ידית ארגונומית למניעת החלקה.
  • שליטה רציפה ומדויקת בעוצמת ההלימה.
  • כולל 5 איזמלים, קפיץ אחיזה ומנגנון החלפה מהירה.
  • ניתן להסבה למסיר מסמרים באמצעות אביזר אופציונלי.

שימושים

  • עבודות פחחות.
  • הפרדת פחי מרכב ונקודות ריתוך.
  • הסרת חלודה וציפויים.
  • חיתוך והפרדת חלקי מתכת.

נתונים טכניים

 

  • לחץ עבודה: 6.3 בר.
  • קצב הלימה: 2,900 פעימות/דקה.
  • צריכת אוויר: 76.4 ליטר/דקה.
  • משקל: 1.73 ק"ג.
  • תושבת איזמל: משושה 10.2 מ"מ. 

אקדח ניטים פניאומטי

703937316
  • עיצוב פשוט לאחזקה נוחה.
  • מידות קומפקטית.
  • מיועד לשימוש בפלדה רכה, אלומיניום, נחושת וחומרים רכים נוספים.
  • מיכל שקוף עם חורים לשחרור מהיר של קצוות הניטים.
  • הדק וראש מפלדת כרום.
  • חלקים יצוקים מאלומיניום חזק.
  • אורך חיים ארוך הודות לעיצוב היחודי.

פטיש אוויר מיני הינע 1/2 MASTER 1100NM

57143080
  • פטיש אויר מיני איכותי פלסטיק חזק מחוזק פיברגלס, עם ערכי ביצועים מעל הממוצע.
  • יחס הספק למשקל מעולה.
  • עד 1100 ננומטר מקסימום, מומנט פתיחה.
  • במשקל של 1.1 ק"ג בלבד.
  • ערכי ביצועים מקסימליים אמינים וחיי שירות ארוכים.
  • מנגנון פטיש וצילינדר איכותי עם מנוע 7 דיסקים ייחודי.
  • הגדרת כוח 4 שלבים עם אפשרות עבודה ביד אחת.
  • התאמה מיטבית וידידותית למשתמש.
  • ידית ארגונומית במיוחד עם רכיבי אחיזה רכים והדק מדויק.

פטיש אויר רוטט הינע 3/4" 1500NM MASTER

7037700
  • פטיש עוצמתי במיוחד עם הינע מרובע ארוך.
  • אידיאלי לעבודות שירות במשאיות, אוטובוסים, ובמיכון חקלאי.
  • מכלול אלומיניום מאוזן נוקשה.
  • ידית ארגונומית, הדק נוח להחלפת כיוון. 
  • מנגנון דפיקה באיכות גבוהה ללא פין.

שמן לכלים פנאומטים 1L

8930505
  • שמן מיוחד ואיכותי לכלים פנאומטיים
  • הגנה בפני בלאי וקורוזיה
  • פעיל ויעיל גם בטמפ' נמוכות
  • ללא סיליקון וחומצות

כלי עבודה פניאומטיים