ברוכים הבאים לוירט ישראל ! להרשמה או .
    סגור
    מסננים
    העדפות
    חפש

    ניקוי ותחזוקת משטחים

    מוצרים פופולריים מהקטגוריה ניקוי ותחזוקת משטחים

    חומר ניקוי MULTI CLEAN רב תכליתי - מפרק שומנים וגריזים

    893474
    • מפרק שומנים וגריזים ביעילות גבוהה
    • מתאים לשימוש במגוון משטחים: מטבחים, סדנאות, מכוניות, שטחים תעשייתיים ועוד

    • מסיר שומנים, גריזים ולכלוך עיקש בקלות

    • נוסחה מרוכזת וחזקה שמתאימה לניקוי בעבודות כבידות

    • שמירה על המשטחים מבלי לגרום נזק או שחיקה

    • נוח לשימוש וקל להורדה במגע עם מים

    • תכולה: 500 מ"ל / 1 ליטר (לפי הצורך)

    חומר ניקוי אוניברסלי לרכבים ומשטחים R1 ידידותי לסביבה - 20L

    893125020
    • מנקה אוניברסלי רב עוצמה R1

    • מתאים לניקוי מגוון רחב של משטחים: מתכת, פלסטיק, אריחים ועוד

    • מסיר שומנים, לכלוך כבד וכתמים עקשניים

    • לשימוש בתעשייה, מוסכים, מטבחים, מוסדות ועוד

    • תכולה: גלון 20 ליטר

    חומר ניקוי אוניברסלי לרכבים ומשטחים R1 ידידותי לסביבה - 5L

    893125005
    • מנקה אוניברסלי R1 עוצמתי ויעיל

    • מיועד להסרת שומנים ולכלוך קשה ממגוון משטחים

    • מתאים לשימוש יומיומי בתעשייה, מוסכים, מוסדות, מטבחים ועוד

    • נוח לשימוש בדילול לפי הצורך

    • תכולה: גלון 5 ליטר

    מחליק חומרי אטימה 5L

    8933
    • תכולה: 5 ליטר

    • מתאים לשימוש על סיליקון, פוליאוריתן וחומרי איטום נוספים

    • מקל על עיצוב הקווים ומונע הידבקות

    • אידיאלי לשימוש בתעשייה, בנייה ורכב

    מטליות ייעודיות לניקוי משטחי נירוסטה

    89312130
    • מטליות לחות לניקוי מהיר של משטחי נירוסטה

    • מסירות שומן, טביעות אצבע ולכלוך עיקש

    • משאירות ברק והגנה על המשטח

    • מידות כל מטלית: 27×32 ס"מ

    • מארז: 30 יחידות לשימוש נוח ונקי

    מטליות לחות לניקוי משטחים

    8901501
    • מתאימות לניקוי מהיר של לכלוך שומני ואבק

    • לשימוש על מגוון רחב של משטחים חלקים

    • נוחות לשליפה ושימוש מיידי

    • אידיאליות לשימוש בסדנאות, רכב, משרדים ובבית

    • ללא צורך בשטיפה נוספת

    • משאירות את המשטח נקי ומבריק

    מסיר אבנית מתבניות וחלקי מתכת 5L

    89378
    • מנקה וממיס אבנית, סיד וחלודה למערכות מוליכות מים
    • יכול לשמש גם כאמבט טבילה עבור הסרת אבנית וסיד מחלקים
    • החומר משנה את צבעו מאדום לצהוב לזהות אפקט נמוך וצורך בהחלפת החומר
    • לניקוי מחליפי חום עמידים לחומצה, צנרת, מחממי מים, דוודים, מערכות קירור, משאבות שסתומים ועוד.
    • בהתאם למשקעים, יש לדלל את התרכיז 1:1 עד 1:2 במים

    משחת וUקס לחידוש גומי ופלסטיק 1L

    893477
    • וקס באיכות מעולה לכל חלקי הפלסטיק והגומי החיצוניים.
    • מחזיר את מראה הצבע המקורי עם ברק חלק.
    • דוחה מים ולכלוך.
    • גוון לבן.

    משחת פוליש חומה שלב I+II

    673052
    • לליטוש ברזל

    משחת פוליש כחולה שלב III

    673053
    • לכל סוגי המתכות

    משחת פוליש לאלומניום

    893121301
    • משחת פוליש איכותית להברקת אלומיניום

    • מסירה כתמים, חמצון ולכלוך קשה

    • מחזירה את הברק והגוון המקורי של המשטח

    • מתאימה גם לנחושת, נירוסטה ומתכות נוספות

    • תכולה: 500 מ"ל

    משחת פוליש למתכת 75 מיל

    893121375
    • הסרה יעילה של חלודה ולכלוך.
    • יוצר שכבת הגנה מפני קורוזיה לאורך זמן.
    • מבריקה משטחי מתכת, נירוסטה, נחושת.
    • מכילה גרגרים קרמײם לניקױ מושלם.
    • גװן לבן

    תכשיר ניקוי עמוק לחלקי פלסטיק

    893285
    • מנקה מעולה.
    • מחדש צבעים ונותן ברק.
    • הפלסטיק אינו דוהה.
    • מכיל סיליקון.

    תרסיס IPA לניקוי ייסודי של חלקים עדינים ופלסטיק

    893223500
    • חומר ניקוי אוניברסלי למגוון שימושים כגון:שומנים,שרפים,מכשירים אופטיים,משטחי פלסטיק לפני צבע ועוד...
    • אינו נמרח או משאיר כתמים על משטח
    • ניקוי עדין ויעיל מתאים גם למשטחים עדינים

    ניקוי ותחזוקת משטחים