נורה עם בסיס P13W פלסטיק 12V 17W

  • מתח: 12V
  • הספק: 17W
  • סוג בסיס: P13W
  • חומר בסיס: פלסטיק
  • גוון: שקוף
  • שימוש: תאורת רכב, חיווי, ולקו תאורה קדמי או אחורי
  • התקנה: קלה ונוחה להתקנה ברכבים
  • עמידות: עמידה לתנאי מזג אוויר חיצוניים
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט: 7201801

כמות

products.pickngo
products.delivery.quickdelivry
products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
מפרטי מוצרים
תכונות ערכים
מידה 12V 17W
מפרטי מוצרים
מידה 12V 17W