ברוכים הבאים לוירט ישראל ! להרשמה או .
    סגור
    מסננים
    העדפות
    חפש

    נורת מגע אחד עם בסיס 6W 12V H6W

    • מתח: 12V
    • הספק: 6W
    • סוג בסיס: H6W
    • גוון: שקוף/בהיר
    • שימוש: תאורת רכב, חיווי ובקרת אור
    • התקנה: פשוטה ונוחה
    • הספק: מתאים לתאורה פנימית/חיצונית ברכבים
    • עמידות: עמידה למזג אוויר
    מפרטים ומסמכים להורדה
    מק"ט: 7201503

    כמות

    products.pickngo
    products.delivery.quickdelivry
    products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
    מפרטי מוצרים
    תכונות ערכים
    מידה 6W 12V H6W
    מפרטי מוצרים
    מידה 6W 12V H6W