פלס לייזר קרן ירוקה (MULTI LINE)-MLG19

פלס לייזר ירוק 3 קרניים °360

נראות גבוהה במיוחד לקרן הירוקה

קטגוריית לייזר: 2

דיוק מדידת פילוס (+/- לכל אורך): 2.4 מ"מ/10 מטר

טווח פילוס עצמי (+/-): 4 מעלות

טווח ללא מקלט: 30 מטר

טווח עם מקלט: 50 מטר

מינימום תנאי טמפרטורה: -10 מעלות צלזיוס

מקסימום תנאי טמפרטורה: -50 מעלות צלזיוס

אורך: 132 מ"מ

רוחב: 90 מ"מ

גובה: 118 מ"מ

דרגת הגנה IP: IP 54

סוג סוללה/סוללה נטענת: ליתיום

כולל : זווית תלייה לקיר , משקפי לייזר ירוקות , כבל הטענה , מזוודה איכותית

מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט: 5709300042

כמות

products.pickngo
products.delivery.quickdelivry
products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
מוצרים קשורים