אנטי פריז מוכן לשימוש 4 ליטר כחול
אנטי פריז מוכן לשימוש 4 ליטר כחול
עוזר במניעת היווצרות אבנית במערכת קירור הרכב
עומד בתקן G11
אנטי קורוזיבי
מוכן לשימוש
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט:
589997
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
צבע
כחול
תקנים
G11
תכולה
4 ליטר
כמות בקרטון
6 יחידות
מפרטי מוצרים
צבע
כחול
תקנים
G11
תכולה
4 ליטר
כמות בקרטון
6 יחידות
מוצרים קשורים
גליל פלסטר פטנט עם הדבקה עצמית 4.5 מטר
89951224
אינו נדבק לעור או לשיער.
הדבקה טובה גם על עור רטוב או שמנוני.
גמיש ואלסטי במיוחד.
נדבק לעצמו.
ניתן להסרה בקלות.
הוסף לעגלה
משקפי הגנה CEPHEUS
משקפי בטיחות קלים עם תושבת ספורטיבית
ראיה צידית לא מוגבלת
עדשת פוליקרבונט עמידה במיוחד בפני שריטות בשני הצדדים
הגנה מלאה בפני UV
הוסף לעגלה
תרסיס סיליקון משופר
893221
חומר איכותי לציפוי והגנה עבור חלקי פלסטיק ,גומי ,רצועות וצינורות
מספק מראה מבריק הנשמר לאורך זמן
חומר פעיל ומרוכז המבטיח תוצאות טובות
אפקט אנטי ססטי לדחיית אבק
אינו מכתים
הוסף לעגלה
תרסיס קצף לניקוי פנים הרכב - 500 מ"ל
893033
מנקה את כל חלקי הפלסטיק ,הזכוכית והריפוד.
הודות לתוסף אנטי סטטי נוצרת שכבת הגנה לדחייה מפני אבק.
מסיר ביעילות לכלוך קשה.
ללא סיליקון.
הוסף לעגלה
תוסף מנקה מערכת הזרקה לבנזין דור 5 300 מ"ל
5861111300
מסיר שכבות שרף,פיח,חומצות וקורוזיה ממזרקי הדלק.
מנקה את מערכת הדלק ממיכל הדלק ועד לתא השריפה (כולל).
מבטיח פעולה אמינה של הממיר הקטליטי.
מתאים לכל מנועי הזרקת הבנזין עם או בלי ממיר קטליטי.
תכולת המיכל מתאימה ל50 ליטר בנזין.
מביא לחסכון בצריכת הדלק.
הוסף לעגלה
נוזל בלמים DOT 4 למערכת בלמים הידראולית 0.5L
89200950
נוזל בלם איכותי מסוג DOT 4.
עונה ומתאים למפרטים: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 ו-DOT 4.
ניתן לערבב נוזלי בלמים עם כל מוצר מסחרי אחר שעומד בדרישות הבדיקה הבאות: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 או ISO 4925.
נוסחה המבוססת על glycol ethers.
הגנת קורוזיה מעולה.
רמה גבוהה של יציבות תרמית.
תאימות גומי טובה.
תכונות סיכה יוצאות דופן.
מתאים לשימוש בהולכת כוח הידראולית של מערכות מצמד.
עמידות בטמפ' 205° מעלות.
תוצרת אנגליה.
הוסף לעגלה
שמן מנוע 5W30 טריאתלון סינטטי מלא 4L
897105303
שמן מנוע סינטטי לרכבים.
שמן מנוע בעל יעילות גבוהה לרכבים.
אספקת שמן מעולה בטמפרטורות נמוכות.
החלפה שמן 30.000-50.000 ק"מ.
הוסף לעגלה
אנטי פריז מוכן לשימוש 4 ליטר ירוק G11
589995
עוזר במניעת היווצרות אבנית במערכת קירור הרכב
עומד בתקן G11
אנטי קורוזיבי
מוכן לשימוש
הוסף לעגלה
אנטי פריז מוכן לשימוש 4 ליטר צהוב
589996
עוזר במניעת היווצרות אבנית במערכת קירור הרכב
עומד בתקן G11
אנטי קורוזיבי
מוכן לשימוש
הוסף לעגלה
אנטי פריז מרוכז 1.5 ליטר ורוד G-13
589991
אנטי פריז מרוכז בצבע ורוד
למהילה עם מים
לשימוש במערכת קירור של כל סוגי הרכב
מגן בפני קורוזיה
הוסף לעגלה
לא מאפשר להמשיך בגלל האזהרות הבאות: