ברוכים הבאים לוירט ישראל ! להרשמה או .
    סגור
    מסננים
    העדפות
    חפש

    דיסק יהלום אוניברסלי 9" ZEBRA 230X3

    • הדור האחרון של דיסק חיתוך יהלומים Super Cantero.
    • חיתוך אוניברסלי בבטון ,גרניט, בזלת, אבן חול, קוורציט, , אבן חסינת להבה, לבני קלינקר, מלט, בטון מזוין, אריחים וכו'.
    • חיי שירות ארוכים יותר של דיסק עקב גובה מקטע מורחב ואיכות יהלומים משופרת.
    • ליבה מחוזקת לחיתוך חסין רעידות.
    • חיתוך לייזר להפחתת הרעש.
    • חיתוך מהיר ושאיבת אבק נוחה הודות לגיאומטריית סגמנטים מיוחדת 
    • חורים בלהב מקררים את הדיסק ומאריכים את חיי השירות.
    מפרטים ומסמכים להורדה
    מק"ט: 666793230

    כמות

    products.pickngo
    products.delivery.quickdelivry
    products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
    מפרטי מוצרים
    תכונות ערכים
    קוטר דיסק 230mm 9"
    עובי 3 mm
    מפרטי מוצרים
    קוטר דיסק 230mm 9"
    עובי 3 mm
    מוצרים קשורים