נוזל בלמים DOT 4 למערכת בלמים הידראולית 0.5L

  • נוזל בלם איכותי מסוג DOT 4.
  • עונה ומתאים למפרטים: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 ו-DOT 4.
  • ניתן לערבב נוזלי בלמים עם כל מוצר מסחרי אחר שעומד בדרישות הבדיקה הבאות: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 או ISO 4925.
  • נוסחה המבוססת על glycol ethers.
  • הגנת קורוזיה מעולה.
  • רמה גבוהה של יציבות תרמית.
  • תאימות גומי טובה.
  • תכונות סיכה יוצאות דופן.
  • מתאים לשימוש בהולכת כוח הידראולית של מערכות מצמד.
  • עמידות בטמפ' 205° מעלות.
  • תוצרת אנגליה.
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט: 89200950

כמות

products.pickngo
products.delivery.quickdelivry
products.delivery.freeshipping products.delivery.freeshippingover
מפרטי מוצרים
תכונות ערכים
תכולה 500 ml
כמות באריזה 24 יחידות
מפרטי מוצרים
תכולה 500 ml
כמות באריזה 24 יחידות
מוצרים קשורים