ברוכים הבאים לוירט ישראל ! להרשמה או .
    סגור
    מסננים
    העדפות
    חפש

    ערכות מקדחים לברזל ונירוסטה

    מוצרים פופולריים מהקטגוריה ערכות מקדחים לברזל ונירוסטה

    הוחלף ל 624910025 ערכת מקדחים HSS DIN 338 עם ראש פטנט 25 חלקים ZEBRA

    624930025
    • ערכת 25 מקדחים במידות 1-13 מ"מ , קפיצות של 0.5 מ"מ
    • מקדח עם ביצועים גבוהים בטכנולוגיית SMART STEP ייחודית
    • לקידוח גם בפרופילים עגולים ברמת דיוק גבוהה בפלדה עד 1000 N/mm2, אלומיניום, פלסטיק, מתכות לא ברזליות, עץ קשה ורך.
    • מקדח טוויסט ראשון עם גיאומטריית קצה מקדח מדורג (מקוטר 2.5 מ"מ)
    • חורים עגולים מדויקים
    • קידוח נוח במיוחד
    • חוסך קידוח מקדים, קידוח נקודתי מדויק מבלי לברוח מהמרכז
    • ניתן לקדוח בזווית
    • קידוח פשוט או הגדלה של חור קידוח קיים
    • מהיר משמעותית ממקדחי טוויסט  רגילים
    • מאפשר קידוח מונחה ידני מדויק עד קו. 20 מ"מ ללא קידוח מוקדם, ובשימוש על מקדחה אף מאפשר קידוח מדויק עד קוטר. 26.5 מ"מ ללא קידוח מראש

     

    ערכת מקדחים למתכת HSS DIN 338 עם ראש פטנט 19 חלקים ZEBRA

    624930019
    • ערכת 19 מקדחים במידות 1-10 מ"מ , קפיצות של 0.5 מ"מ
    • המקדח בעל הביצועים הגבוהים עם טכנולוגיית SMART STEP ייחודית (מ-2.5 מ"מ בקוטר) עבור חורי קידוח עגולים ברמת דיוק גבוהה בפלדה עד 1000 N/mm², אלומיניום, פלסטיק, (למשל זכוכית אקרילית, HPL, Trespa או לוחות מולטיפלקס) מתכות לא ברזליות, עץ קשה ורך.
    • ה-SMART STEP המקורי: מקדח הטוויסט הראשון עם גיאומטריית קצה מקדחה (מקוטר 2.5 מ"מ)
    • חורים עגולים מדויקים
    • קידוח נוח במיוחד
    • חוסך קידוח מקדים, קידוח נקודתי מדויק מבלי לברוח מהמרכז
    • קידוח או הגדלה פשוטים של חור קידוח קיים
    • מהירים משמעותית ממקדחי טוויסט רגילים
    • מושלם לקידוח מסמרות וברגים
    • שוק בעל 3 פנים (מקוטר 4 מ"מ)
    • ללא פיתול בצ'אק המקדחה: עבודה מהירה יותר ונוחה יותר
    • העברת כוח אופטימלית
    • הגנה על צ'אק המקדחה מפני נזק
    • נדרש מאמץ קטן כדי לפתוח ולסגור את צ'אק המקדחה

    ערכת מקדחים מפותלים HSS DIN 338 מידות 1.0-10.5 מ"מ 155 חלקים

    5964062500
    • כמות 155 יחידות.
    • מידות 1.0-10.5 מ"מ.

    ערכת 170 מקדחים למתכת DIN 338 HSS

    617200009
    • ערכת מקדחי מתכת HSS
    • תואם DIN 338
    • 170 יח'

    ערכת 91 מקדחים למתכת מידות 1-10 מ"מ HSS DIN 338

    624000003

    ● חיתוך מהיר ויעיל בזכות קצה חד ואיכותי שמפחית שחיקה
    ● מתאים לשימוש בעבודות תעשייתיות, סדנאות תיקון, תחום המתכת והפחחות
    ● מתאים לשימוש עם מקדחות ידניות ותחנות עבודה מקצועיות
    ● מקדחים עמידים ומיוצרים במיוחד לעבודה עם חומרי מתכת קשים

    ערכת 19 מקדחים למתכת מידות 1-10 מ"מ HSS DIN 338

    624000019

    ● חיתוך מהיר ויעיל בזכות קצה חד ואיכותי שמפחית שחיקה
    ● מתאים לשימוש בעבודות תעשייתיות, סדנאות תיקון, תחום המתכת והפחחות
    ● מתאים לשימוש עם מקדחות ידניות ותחנות עבודה מקצועיות
    ● מקדחים עמידים ומיוצרים במיוחד לעבודה עם חומרי מתכת קשים

    ערכת מקדחים לברזל ופלדה 1.0-10 מ"מ - 19 חלקים - HSS DIN 388

    62501
    • ערכת מקדחי HSS לעבודות שונות בפלדה
    • מקדח בזווית 118°

    ערכת מקדחים למתכת HSS DIN 338 מידה 1.0-13.0 מ"מ 25 יח'

    625000025

    ● עמידים בפני שחיקה ולחץ גבוה
    ● מותאמים לעבודה מדויקת עם מתכות כמו פלדה, אלומיניום ונירוסטה
    ● מתאימים לשימוש במקדחות ידניות ומכונות קידוח
    ● אריזת אחסון נוחה לשימוש ולשמירה על סדר

    ערכת 25 מקדחים למתכת דגם ארוך DIN 340 מידות 1-13 מ"מ

    624200004

    ● מיועדת לשימוש עם מתכות, פלדות ואלומיניום, אידיאלית לעבודה מדויקת ועמידה
    ● עמידות גבוהה בפני שחיקה ולחץ, מספקת ביצועים מעולים לאורך זמן
    ● מתאים לשימוש בעבודות תעשייתיות, סדנאות תיקון ותחום המתכת

    ערכת מקדחי קובלט HSCO DIN 338 מידה 1.0-10.0 מ"מ- 19 חלקים

    617400001

    ● המקדחים מציעים עמידות גבוהה בחום ובשחיקה, אידיאליים לעבודה עם פלדות קשה ואלומיניום
    ● מתאים לשימוש תעשייתי, סדנאות עבודה ותחום תיקוני המתכת
    ● מספקים ביצועים יוצאים מן הכלל כאשר עובדים עם חומרי מתכת קשים
    ● מקדחים בעלי קצה חד שמבטיח חיתוך מדויק יותר ויציבות בעבודה
    ● אידיאליים לשימוש במקדחות ידניות ותחנות עבודה מקצועיות

    ערכת מקדחים מגולוונים לפלדות 1.0-10.0 מ"מ - 19 חלקים - HSS DIN 338

    617000001

    ● ערכת מקדחים מקצועית באיכות גבוהה לעבודה עם פלדות ומסגסים
    ● תהליך הגלוון מספק הגנה נוספת מפני קורוזיה ומאריך את אורך חיי המקדחים
    ● אידיאלית עבור סדנאות עבודה, תיקונים ויישומים תעשייתיים
    ● מתאימה לשימוש בחומרים שונים כמו פלדה, ברזל, אלומיניום ועוד
    ● מציעה פתרון מדויק ויעיל לחורים קטנים ואמצעיים

    אריזת מקדחים לערכת מקדחי מתכת DIN 338 mm 1-10

    633002001
    • מידות 1-10 מ"מ
    • 19 תאים

     

    אריזת מקדחים לערכת מקדחי מתכת DIN 338 mm 1-13

    633003001

    מידות 1-13 מ"מ 25 תאים