פלייר רב- תכליתי PRO
ידית אחיזה עמידה ונוחה
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט:
×
מידה
-
6
7
8
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
מוצרים קשורים
גליל פלסטר פטנט עם הדבקה עצמית 4.5 מטר
89951224
אינו נדבק לעור או לשיער.
הדבקה טובה גם על עור רטוב או שמנוני.
גמיש ואלסטי במיוחד.
נדבק לעצמו.
ניתן להסרה בקלות.
הוסף לעגלה
סכין יפני עם ידית בולם זעזועים נעילה אוטומטית + להבים להחלפה
71566210
כולל בולם זעזועים.
לעבודה ביד אחת.
הוסף לעגלה
כפפות עבודה PU אלסטיות שחורות
כפפות עבודה אלסטיות למגוון שימושים בעומסים שונים
כפפה דקה המאפשרת תחושה טובה בכפות הידיים
ציפוי PU בעל אורך חיים ארוך
לעבודות כלליות
הוסף לעגלה
סרט טפלון מיוחד FRP לאטימה רוחב 12 מ"מ אורך 12 מטר עובי 0.08 מ"מ
985030165
משמש לאיטום חיבורי הברגה.
עמיד בפני חומרים אגרסיביים.
לא נדבק ולא מתנפח.
הוסף לעגלה
סרט בידוד פלסטי - איזולירבנד שחור 15/10
985101
לבידוד, תיקון וסימון כבלי חשמל ואבטחת רתמות כבלים וכו'
נבדק VDE בהתאם לתקן DIN EN 60454-3-1 סוג 5
בטוח הודות למאפיינים שנבדקו
חוזק דיאלקטרי של עד 40 kV/mm
מעכב בעירה
בטוח וקל לשימוש
עמיד בפני קרעים ועמיד בפני הזדקנות
רמה גבוהה של גמישות וחוזק הדבקה
דפוס מעולה לצורות שונות
רמה גבוהה של חוזק דיאלקטרי והגנה מכנית
תכונות חומר קבועות גם בטמפרטורות משתנות ונמוכות
עמיד מאוד בפני חומצות מדוללות ואלקליות
הוסף לעגלה
תרסיס מסיר חלודה ROST OFF PLUS בעל יכולת זחילה תכולה 400 מ"ל
890200004
חומר איכותי שמתאים למגוון שימושים כגון:צירי דלתות,ברגים חלודים,שרשראות ,מיסבים ועוד..
מסיר חלודה איכותי מכיל תרכובת מוליבידן אורגנית בטכנולוגיית (MOS2)
אפקט סיכה מעולה ע"י החלקת משטח המתכת
נותן הגנה אופטימלית מפני קורוזיה
אינו תוקף גומי וצבע
אינו מכיל סיליקון וחומצות
הוסף לעגלה
תרסיס רב תכליתי MULTI לשימון והגנה
89305540
מסיר וחודר חלודה רב תכליתי
משמן מנקה ומגן מפני קורוזיה
משחרר ברגים חלודים, אביזרי צנרת, אומים, חיבורים, כבלים ומנעולים
בעל תכונות סיכה מעולות לשימון מנעולים,שרשראות,צירים ותותבים
מגן על מגעים ורכיבי חשמל
דוחה מים ברמה גבוהה
הוסף לעגלה
סבון ידיים תעשייתי WURTH 4kg
8939000
מסיר בקלות שמן גריז ולכלוך קשה.
מגן ומספק לחות לעור הידיים.
אינו מגרה את העור.
נבדק דרמטולוגית.
אינו מייבש את העור.
ידידותי לסביבה.
נשטף ואינו חוסם את הביוב.
הודות למשאבה חסכוני לאורך זמן.
הוסף לעגלה
ערכת פלייר + שפיץ פלייר + פלייר משאבות + קטר ZEBRA
71401565
הערכה כוללת:
פלײר באורך 180 מ"מ,
פלײר משאבות באורך 250 מ"מ,
שפיץ פלײר באורך 210 מ"מ,
קטר באורך 160 מ"מ
הוסף לעגלה
סט שלושה פליירים 6" 150 מ"מ PRO
17155360
הערכה כוללת: פלײר, שפיץ פלײר וקטר.
הוסף לעגלה
פלייר משאבות תרנגול פטנט אורך 250 מ"מ ZEBRA
71401563
כװנון מהיר ונוח
ידית ארגונומית לא מחליקה
אורך 250 מ"מ
הוסף לעגלה
שפיץ פלייר 8" 200 מ"מ PRO
17151800
ידית אחיזה עמידה ונוחה
הוסף לעגלה
שפיץ פלייר חותך אף ישר 210 מ"מ ZEBRA
71401557
הוסף לעגלה
פלייר משולב 200 מ"מ
71501576
חיתוך נקי ומדױיק
ידית אחיזה PVC משופרת
הוסף לעגלה
פלייר משולב 180 מ"מ
71501575
חיתוך נקי ומדױיק
ידית אחיזה PVC משופרת
הוסף לעגלה
פלייר איכותי 160 מ"מ ZEBRA
71401554
להב חד וארוך המאפשר חיתוך חלק
ידית אחיזה ארגונומית עשױה משני חומרים לאחיזה אופטימלית ומניעת החלקה
הוסף לעגלה
לא מאפשר להמשיך בגלל האזהרות הבאות: