שמנים לרכב

מוצרים פופולריים מהקטגוריה שמנים לרכב

נוזל בלמים DOT 4 למערכת בלמים הידראולית 0.5L

89200950
  • נוזל בלם איכותי מסוג DOT 4.
  • עונה ומתאים למפרטים: SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 ו-DOT 4.
  • ניתן לערבב נוזלי בלמים עם כל מוצר מסחרי אחר שעומד בדרישות הבדיקה הבאות: FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 או ISO 4925.
  • נוסחה המבוססת על glycol ethers.
  • הגנת קורוזיה מעולה.
  • רמה גבוהה של יציבות תרמית.
  • תאימות גומי טובה.
  • תכונות סיכה יוצאות דופן.
  • מתאים לשימוש בהולכת כוח הידראולית של מערכות מצמד.
  • עמידות בטמפ' 205° מעלות.
  • תוצרת אנגליה.

שמן מנוע 15W40 דיזל 5L TRIATHLON

897215402
  • מפחית צריכת שמן ודלק ומבטיח אספקת שמן מהירה למנוע.
  • בהתאם למפרט היצרן, יתכנו מרווחי החלפת שמן של עד 30,000 ק"מ.
  • שמן סינטטי HC.
  • שמני מנוע TRIATHLON מיוצרים וארוזים בהתאם למפרטי האיכות המחמירים ביותר בהתאם לתקן DIN EN ISO 9001.
  • בטיחות מוצר גבוהה.
  • אישורי יצרן נרחבים.
  • בשמני TRIATHLON נעשה שימוש רק בחומרי גלם ממדרגה ראשונה.

שמן מנוע Triathlon Ultra 10W40-TR מאושר VW, MB חצי סינטטי 5L

897110402
  • שמן מנוע חצי סינטטי לרכבים.
  • חוסך דלק.
  • הגנה מעולה נגד קורוזיה ובלאי.

שמנים לרכב