תוסף שמן מונע עשן יתר 300 מ"ל
תוסף שמן מונע עשן יתר 300 מ"ל
מפחית עשן של מנועי בנזין ודיזל.
מפחית את צריכת השמן.
תכולת המיכל (300 מ"ל) מספיקה ל-5 ליטר שמן.
מתאים לשימוש בכל מנועי הבנזין והדיזל.
תואם לכל סוגי השנים המסחריים.
מפרטים ומסמכים להורדה
מק"ט:
5861301300
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
תכולה
300 ml
כמות באריזה
36
מפרטי מוצרים
תכולה
300 ml
כמות באריזה
36
מוצרים קשורים
שמן מנוע 5W40 טריאתלון סינטטי מלא 4L
897105403
שמן מנוע לביצועים מקסימליים במנועי בנזין ודיזל.
שמני מנוע TRIATHLON מיוצרים וארוזים בהתאם למפרטי האיכות המחמירים ביותר בהתאם לתקן DIN EN ISO 9001.
בטיחות מוצר גבוהה.
אישורי יצרן נרחבים.
בשמני TRIATHLON נעשה שימוש רק במוצרי בית זיקוק וחומרי גלם איכותיים.
עונה על מפרטים חשובים של יצרני רכב.
הגנת קורוזיה מעולה.
תכונות התנעה קרה טובות.
מרווח החלפת שמן ארוך עקב יציבות הזדקנות יוצאת דופן.
תכונות סיכה טובות.
ניקיון מנוע אופטימלי.
ניתן לערבב עם שמני מנוע סטנדרטיים.
הוסף לעגלה
תוסף ממסרת ושימון לתיבת גיר אוטומטי 150 מ"ל
5861401150
להגנת תיבות הילוכים אוטומטיות.
מגן מפני בלאי.
משפר החלפת הילוכים.
תכולת המיכל מתאימה ל4-6 ליטר.
הוסף לעגלה
תרסיס לניקוי ממיר או פילטר חלקיקים בדיזל 400 מ"ל
5861014500
מנקה ומסיר ביעילות משקעי פחמן ואפר ממסנני חלקיקי דיזל
כולל צינורית ליעילות מרבית
ניתן לנקות ללא DPF
מתאדה ללא שאריות
אינו דליק
הוסף לעגלה
DPF תוסף לסולר
5861900055
נוסחה חדשה וייחודית
מחדש את מסנן על ידי הפחתת "טמפרטורת הסף",ולכן מפחית פליטות.
בדיקות מעבדה ודרכים שנעשו הצביעו על הפחתה משמעותית בפיח DPF.
טכנולוגיית "KEEP CLEAN" & "CLEAN UP".
תואם לכל סוגי הדיזל. לא מתאים למנועי דיזל PSA
הוסף לעגלה
תוסף לשמן מנוע 300 מ"ל
5861300300
מכיל תרכובת מוליבדנום אורגני OMC2 להשגת יעילות מרבית.
יוצר ציפוי הגנה קרמי ונדבק לדפנות המנוע.
מתאים לכל סוגי מנועי הבנזין והדיזל עם או בלי ממיר קטליטי.
מפחית שחיקה.
משפר ביצועים.
הוסף לעגלה
לא מאפשר להמשיך בגלל האזהרות הבאות: